Cinta de Fibra de Vidrio Recubierta con Teflon® PTFE - Grosor 10 Mil, 34" x 36 yardas

Proteja su equipo de bolsas de polietileno y película termoencogible.
  • Funciona como una barrera de protección para contactos de alambre caliente.
  • Adhesivo acrílico. Núcleo de 3".
  • Cinta más gruesa resiste el calor el doble del tiempo.
  • La cinta adhesiva se usa debajo del alambre térmico. Se usa con todas las selladoras.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR DE
PELÍCULA
GROSOR
TOTAL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-14530 3/4" x 36 yardas 10 mil 12 mil $1,936 $1,848 $1,782  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,245.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 5.9"
CARACTERÍSTICAS:
  • Contiene filamentos de fibra de vidrio.
  • El reverso adhesivo se pega directamente a la resistencia. 
  • Resistente a altas temperaturas, químicos, humedad y abrasión.
MATERIAL:
  • PTFE (politetrafluoroetileno)
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -40° a 177° C (-40° a 350° F)
USO:
  • Para Usar con Túneles Termoencogibles, Selladoras de Bolsas de Polietileno y Selladoras con Barra en L
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
  • Certificado por EPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
GROSOR DE LA PELÍCULAGrosor 254 MilGrosor 10 Mil
GROSOR TOTAL305 MicraGrosor 12 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:01:17 PM; USWEB12