Uline Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - Grosor 3.1 Mil, 2" x 55 yardas, Transparente, 48 mm x 50 M

Cinta de empaque de transparencia cristalina de alto rendimiento sella envíos ajustadamente.
  • Adhesivo de acrílico solvente fuerte resiste el paso del tiempo y funciona en temperaturas frías.
  • Película de polipropileno resiste rasgaduras y roturas.
  • Cumple con Normas de Correo Postal (EUA) y UPS.
31 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CAJA 1 CAJA 2+ CAJAS
S-14566 2" x 55 yardas 3.1 36 $103.40 $99.00 $92.40 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,159.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/4"
MATERIAL:
  • Libre de látex
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 31 lbs/pulgada
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -18° - 60 °C (0° - 140 °F)
  • Rendimiento: -51° a 60 °C (-60° a 140 °F)
APARIENCIA:
  • El centro tiene el logo de Uline.
USO:
  • No se recomienda usar en plástico.
    • Puede causar decoloración.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X LARGO48 mm x 50 M2" x 55 yardas
GROSOR79 MicrasGrosor 3.1 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 04:51:59 AM; USWEB29