Rollo Tubular de Burbuja - 10" x 100', 316", 25 cm x 30 M, 5 mm

Protege artículos de forma irregular o largos.
  • Recomendado para tubos de metal, molduras de madera o persianas.
  • Utilice Selladoras de Calor para hacer bolsas de burbuja a la medida.
    Tamaño de burbuja
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-14583 3/16" 10" x 100' 4 $1,980 $1,892 $1,804 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,296.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho (Real): 9 1/2 - 10 1/2"
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro:
    • Rollo: 17 - 19 1/2"
    • Burbuja: 3/8"
MATERIAL:
  • Polietileno/Nylon
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #4
  • Material reciclado (Posindustrial): 0%
    • Puede tener contenido reciclado posindustrial. 
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 79° - 85 °C (175° - 185°F)
USO:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS5 mm3/16"
INTERIOR ANCHO x LARGO25 cm x 30 M10" x 100'
PESO/ROLLO1.8 kg.4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 10:14:42 PM; USWEB26