Instapak® Quick Paquetes por Volumen de Bolsas de Espuma Expansible de Uso Pesado a Temperatura Ambiente - #65, 22 x 20", 56 x 51 cm

Listo para usarse en todo momento y lugar.
  • La mejor protección para envíos frágiles.
  • Active los químicos de la bolsa con solo un toque de sus manos.
  • Protege productos de casi cualquier tamaño, forma y peso.
  • Funciona mejor en temperaturas de 18° a 32°C (65° a 90°F).
  • Recomendado para envíos que pesan entre 40 y 80 lbs.
  • La forma más económica de proteger sus productos. Recomendados para usuarios de gran volumen.

    Ahorre más de 25% en paquetes por volumen
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BOLSA
NO. DE
BOLSA
TAMAÑO DE CAJA
RECOMENDADA
BOLSAS/
CAJA
PRECIO POR BOLSA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 2+ CAJAS
S-14596B 22 x 20" #65 14 x 14 x 14" 96 $168.30 $158.40  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,741.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 12 meses en el contenedor original sellado y almacenado a 18 °- 32 °C (65 °- 90 °F).
TEMPERATURA:
  • Espuma Expansible: 63° - 77° C (145° - 170° F)
USO:
  • Aclimate la bolsa a temperatura ambiente antes de usarla. 
    • Si se activa por debajo de los 68° F, es posible que la bolsa no se infle completamente.
  • Para que se infle de manera óptima, se debe golpear la bolsa 20 veces en cada símbolo A y B, 40 veces en total.
  • No necesita calentador.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE BOLSA56 x 51 cm22 x 20"
TAMAÑO RECOMENDADO DE LAS CAJAS36 x 36 x 36 cm14 x 14 x 14"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:42:44 PM; USWEB29