Uline Cinta Adhesiva para Encintadora - Grosor 3 Mil, 2" x 1,000 yardas, Transparente, 48 mm x 914 M

Respaldo de polipropileno resistente a roturas y rasgaduras.
  • Adhesivo hot melt.
  • Liberación suave y fácil.
  • Elección económica y popular.
  • Use solo con selladores de cajas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24+
S-14734 Transparente 2" x 1,000 yardas 3.0 6 $1,188 $1,078 $990  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,268.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 12"
MATERIAL:
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 4° - 48 °C (45° - 120 °F)
  • Rendimiento: -18 ° - 93 °C (30 ° - 140 °F)
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 45 lbs/pulgadas
USO:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 914 M2" x 1,000 yardas.
GROSOR76 Micras3.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:16:17 PM; USWEB12