3M 4056 Cinta de Espuma Doble Cara - 12" x 36 yardas, 13 mm x 33 M

GROSOR DE 1/16"

Instale pósters, carteles y pequeñas placas de identificación.
  • Uso ligero a mediano. Uso en interiores.
  • Para superficies ásperas o irregulares.
  • Soporta temperaturas hasta de 104°C (220°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Espuma negra de uretano con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 9 18+
S-14880 1/2" x 36 yardas 1/16" 18 $2,288 $2,200 $2,046  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,308.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 11 1/8"
GROSOR:
  • Respaldo: 3 mil
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo: Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (380 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (220 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
GROSOR2 mm1/16"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:38:22 PM; USWEB12