3M 8919MSR Cinta de Filamento Industrial - 34" x 60 yardas

Uso pesado. Mantenga las puertas de refrigeradores y hornos en su lugar durante envíos.
  • Remoción limpia y resistencia a manchas sobre la mayoría de los acabados.
  • Excelente resistencia a la abrasión, humedad y desgaste.
  • Filamentos de hilo de vidrio de baja elasticidad sostienen firmemente sin aflojarse.
  • Dorso de poliéster transparente con adhesivo de goma sintética.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
380 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-14907 3/4" x 60 yardas 7.0 48 $624.80 $591.80 $556.60 $522.50 $487.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,697.26.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 3/4"
MATERIAL:
  • Adhesivo: MSR (Caucho Sintético Modificado)
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación  (Mínimo): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 55 M3/4" x 60 yardas
GROSOR178 Micras7.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:39:13 PM; USWEB12