Película Elástica de Colores - Cast, Calibre 120, 18" x 1,000', Azul

Ideal para envíos internacionales, codificar por color en almacén o fechar inventario.
  • Película cast calibre 120 resistente a perforaciones.
  • Película extrasilenciosa - Se retira del rollo con suavidad y silenciosamente.
  • Elija entre siete colores diferentes.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (4 ROLLOS/CAJA) (MXN) COLOR AGREGAR AL
CARRITO
4 8 16 24+
S-14923BLU 18" x 1,000' 120 39 $550 $528 $506 $462 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,552.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6 3/5"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 0 ° - 120 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lado.
APARIENCIA:
  • No opaco.
  • Cannot guarantee barcoding can be seen through film.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO46 cm x 305 M18" x 1,000'
GROSOR30 MicraCalibre 120
PESO/CAJA18 kg39 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 03:29:49 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000