Uline Película Elástica para Máquina - Cast, Calibre 75, 20" x 5,000'

Nuestra película Cast transparente y silenciosa es la más vendida para cargas uniformes.
  • Calibre 75 - Para cargas hasta de 2,250 lbs.
  • Se desenrolla suave y fácilmente. Envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.
  • Adherencia en ambos lados.
  • Se estira hasta un 250%.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12+
S-14927 Uline Cast 20" x 5,000' 75 33 $1,804 $1,694 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,555.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 8 1/2"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
  • Sin aditivos para repeler los rayos UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 cm x 1524 M20" x 5,000'
GROSOR19 MicraCalibre 75
PESO/ROLLO15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:29:36 PM; USWEB12