3M 4611 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 1" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Pega superficies de metal antes de pintar, pulvirrevestir u hornear a temperaturas altas.
  • Espuma firme para mayor resistencia en superficies lisas y planas.
  • Rango de temperatura de -35° a 149°C (-31°F a 300°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica gris oscura con adhesivo acrílico; respaldo de polietileno rojo.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-14944 1" x 36 yardas 90 lbs. 45 9 $2,838 $2,706 $2,596 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,292.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (50° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 232 °C (450 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 121 °C (300 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 33 M1" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN62 N/cm cuadrados90 lbs.
GROSOR1,143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:56:06 PM; USWEB12