Etiquetas para Correo Postal - Papel Blanco, 1 12"

Selle cajas para regalo, sobres o etiquete correo.
  • Resalta en cualquier material - Se distingue el punto de apertura.
  • Funciona con Despachador de Etiquetas Automático.

    Etiquetas de 1.5 pulg.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 25+
S-14953 1/2" 5,000 $946 $836 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,097.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 8 7/8"
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con el despachador H-994.
CARACTERÍSTICAS:
  • Permitido por el Servicio Postal de Estados Unidos  ​​​​​​​para envíos.
USO:
  • La parte posterior no tiene un sensor de barra angosto.
GROSOR:
  • Grosor 2 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 AÑO 
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 7 °C (45 °F)
  • Rendimiento: -54° a 93° C (-65° a 200 °F)
RECICLADO:
  • No reciclable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO4 cm1 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/21/2023 09:04:46 PM; USWEB25 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000