3M 4508 Cinta de Espuma Vinílica - 34" x 36 yardas

Impide la penetración de luz, polvo y humedad. Amortigua vibraciones y reduce sonidos.
  • Impermeabilice ventanas; proteja electrodomésticos y computadoras.
  • Resistente a la intemperie y rayos UV.
  • Soporta temperaturas hasta de 66°C (150°F).
  • Espuma vinílica negra de alta densidad con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
ALTA DENSIDAD - 100 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-15004 3/4" x 36 yardas 1/8" 12 $3,234 $3,190 $3,058  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,751.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 14 7/8"
MATERIAL:
  • Espuma vinílica de celda cerrada
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Funcionamiento: -18° C (0° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo en un solo lado. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
GROSOR3 mm1/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:30:13 PM; USWEB12