Sobres para Listas de Empaque - "Return Documents Enclosed", Amarillos, 7 12 x 5 12"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura superior. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-15065 1/2 x 1/2" 7 x 5" 1,000 $1,892 $1,826 $1,738 $1,540 15  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,194.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 41 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 12 - 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -28 °C (19 °F)
  • Rendimiento: -40° a 50° C (-40° a 122° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso en la parte de abajo de cada sobre.
COLOR:
  • Translúcido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES19 x 14 cm7 1/2 x 5 1/2"
DIMENSIONES INTERIORES18 x13 cm7 x 5"
PESO/CAJA7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:13:13 AM; USWEB29