Sobres Ecológicos para Listas de Empaque - 4 12 x 5 12"

Adherencia rápida. Respaldo con adhesivo hot melt.
  • Polietileno 100% reciclado.
  • Abertura lateral. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior entintada verde, respaldo de papel kraft.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-15066 1/2 x 1/2" 4 x 5" 1,000 9 $1,364 $1,342 $1,298 $1,144  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,582.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel Kraft de Respaldo: 44 lbs.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -7 °C (19 °F) y más
  • Rendimiento: -37 ° a 54 °C (-35 ° a 130 °F)
  • Almacenamiento:
    • 10 ° - 38 °C (50 ° - 100 °F)
    • Humedad Relativa: 40 - 60%
    • Con protección contra rayos UV y la luz directa del sol.
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
  • Tinta con base de solvente
RECICLADO:
  • No biodegradable
APARIENCIA:
  • Color verde
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2"
DIMENSIONES INTERIORES10 x 13 cm4 x 5"
PESO/CAJA4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:15:19 AM; USWEB29