3 x 36" Bolsas de Polietileno Industriales - Grosor 2 Mil

Mantienen los pósters limpios y protegidos durante envíos y almacenamiento.
  • Recomendadas para pósters o artículos de
    2" de diámetro.
  • Cumplen con especificaciones FDA y USDA para contacto con alimentos.
  • Película de polietileno 100% virgen de alta transparencia.
MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
APTA PARA TÁM.
DE PÓSTER
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10 20+
S-15166 3 x 36" 30 x 40" 1,000 14 $1,892 $1,782 $1,694 $1,606  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,194.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones exteriores de la tabla corresponden a la bolsa plana. 
MATERIAL:
  • Baja densidad
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
  • Libre de cloro
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150° F)
RECICLADO:
  • * Reciclable #20
USO:
  • Sello en la parte inferior.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No almacene en temperaturas bajo cero. 
  • Resistente al agua, no impermeable. 
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FDA 21 CFR 177.1520
  • No aprobado para paquetería.
  • Sin aprobación para correo postal.
  • No está aprobado para cuarto limpio.
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
  • Sin OMG, fungicidas ni pesticidas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO8 x 91 cm3 x 36"
PARA PÓSTER DE TAMAÑO76 x 102 cm30 x 40"
PESO/CAJA6 kg14 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
04/01/2023 09:09:18 AM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000