Sellos Metálicos para Fleje de Acero- Semicerrados, 2"

PARA FLEJE DE ACERO

Sellado seguro garantizado. Acero carbonizado de alta resistencia.
MODELO
NO.
TIPO SE ADAPTA A
ANCHOS DE FLEJE
LARGO
DEL SELLO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA DE 300 (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10+
S-15311 Semicerrado 2" 19/20" 43 $3,894 $3,784 $3,674 $3,564  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,517.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interior: 2.133"
  • Exterior: 2.24"
GROSOR:
  • 0.051 - 0.054"
MATERIAL:
  • Acabado: Pintado
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con herramientas Signode Nestack.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D3953
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTO PARA ANCHO DE FLEJES51 mm2"
LARGO DEL SELLO75 mm2 19/20"
PESO/CAJA20 kg43 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 07:40:25 PM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000