Tarima Completa de Fleje de Acero de Grado Estándar -- 58" x .015" x 3,297'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Peso/rollo 105 lbs. aproximadamente.
  • Puede usarse con herramientas Signode.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Ahorre hasta 37% en tarimas completas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-1549S 5/8" .015" 1,125 lbs. 3,297' 12 105 S-832 $3,586  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $49,917.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero laminado en frío de bajo carbono (no acero inoxidable ni galvanizado)
  • No está recubierto en zinc.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
USO:
  • Se oxidará si queda al alcance de lluvia o nieve.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO1005 M3,297'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN7,757 kPa1,125 lbs.
GROSOR381 Micras.015"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO16 mm5/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 09:20:09 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000