3M 3779 Cinta Adhesiva Industrial de Seguridad - "Check Seal Before Accepting", 2" x 110 yardas

Imposible de realinear una vez que la caja ha sido abierta.
  • Identifique fácilmente el hurto de un vistazo.
  • Mensaje "Check Seal Before Accepting".
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo hot melt.
22 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 180+
S-15627 2" x 110 yardas 1.9 36 18 $353.10 $325.60 $309.10 $268.40  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,372.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • H-150 Despachador Industrial de Carga Lateral
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 3/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Respaldo: Película de Polipropileno
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 32 ° a  100 °F
USO: 
  • No deja un mensaje cuando se quita la cinta.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con las normas de TSA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR48 Micras1.9 mil
PESO/CAJA8 kg18 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:07:09 PM; USWEB12