Gavetas Grandes - 16 x 24 x 12", 41 x 61 x 30 cm

Almacene artículos más grandes. Los productos están protegidos por laterales más altos.
  • Profundidad de 24".
  • Borde frontal de 4".
  • Corrugado de prueba a 200 lbs.

    Guía de Medidas
SE VENDE POR CAJAS DE 25
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 50 125+
S-15668 162412" 35 $163.68 $157.08 $148.94  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,746.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Interiores: 15 3/4 x 23 1/4 x 11 7/8"
MATERIAL:
  • Prueba de 200 lbs
  • Flauta B
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO x ALTO41 x 61 x 30 cm16 x 24 x 12"
PESO/CAJA20 kg43 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:23:52 PM; USWEB29