Tabla de Espuma sin Adhesivo - Sin Perforación, Blanca, 24 x 24 x 1", 61 x 61 x 3 cm

Brinda mayor protección de acojinado y soporte a largo plazo para artículos frágiles o pesados.
  • Espuma flexible de polietileno de baja densidad altamente maleable, inastillable y a prueba de roturas.
  • Espuma de celda cerrada resistente al agua, hongos y moho.
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
  • Hojas sin perforación, sin adhesivo.
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HOJA
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMPERATURA
HOJAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-15690 24241" 1.7 lbs. -78° a +101°C
(-110° a +215°F)
10 $2,948 $2,750 $2,552  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,419.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Espuma polilaminada
USO:
  • Cortar con H-11291 Cuchillo Caliente para Espuma, sierra de banda o navaja utilitaria (puede dejar ásperos los bordes).
  • Las piezas se pueden pegar con adhesivo en aerosol.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO DE LA HOJA61 x 61 x 3 cm24 x 24 x 1"
DENSIDAD/CAPACIDAD1 kg1.7 pies cúb., lbs
RANGO DE TEMP.-79 ° a +102 °C-110° a +215°F
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:30:38 PM; USWEB29