Hojas de Poliestireno - 48 x 96 x 12", 122 cm x 244 cm x 13 mm

Hojas económicas para bloqueo y soporte de corto plazo.
  • Espuma de alta densidad resistente al agua es rígida y a la vez liviana.
  • Forre cajas para mayor protección en envíos frágiles y sensibles a la temperatura.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HOJA
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMPERATURA
HOJAS/
CAJA
PRECIO POR HOJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3 CAJAS 6+ CAJAS
S-15693 48961/2" 1.0 lbs. -100° a +75°C
(-150° a +167°F)
80 $264.00 $247.50 $231.00 hojas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,499.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
MATERIAL:
  • EPS Virgen (Poliestireno Expandido)
    • Similar a Styrofoam™
  • Ignífugo
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con H-11291 Cuchillo Caliente para Espuma
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO DE LA HOJA122 cm x 244 cm x 13 mm48 x 96 x 1/2"
DENSIDAD0.02 g/centímetros cúbicos1 lbs./pies cúbicos
RANGO DE TEMP.-101 ° a +75 °C-150° a +167°F
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:29:44 PM; USWEB29