Gavetas para Racks de Almacén - 23 x 42 x 20"

Gavetas extralargas para mantener su almacén limpio y organizado.
  • Maximice su espacio en los racks de tarimas.
  • Prevenga que objetos sueltos se caigan de las repisas.
  • Gigantes de 42" de profundidad – Hechas exclusivamente para Uline.

    Guía de Medidas
SE VENDE POR ATADOS DE 10
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
LBS./
ATADO
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 50 100+
S-15727 234220" 35 $312.62 $291.72 $276.98  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,626.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 23 1/4 x 42 x 20"
  • Exteriores: 23 1/2 x 42 1/4 x 20 1/4"
  • Frontales (Alto): 9"
MATERIAL:
  • Prueba a 200 lbs., Corrugado sencillo
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO x ALTO INTERIORES58 x 107 x 51 cm23 x 42 x 20"
PESO/ATADO:16 kg35 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:24:45 PM; USWEB29