Rollo de Papel para Relleno de 30 lb - 24" x 1,200'

Una opción económica para rellenar todo tipo de vacío.
  • Envuelva libros, platos o adornos familiares.
  • Papel grueso y absorbente brinda protección.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 24".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-15804 Relleno 24" 1,200' 30 lbs. $968 $902 $880  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,122.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: Aproximadamente 9"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
RECICLADO:
  • Material reciclado (Posindustrial): 30%
COLOR:
  • Puede variar debido a la naturaleza del material reciclado del producto.
    • Entintado grisáceo/café.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO61 cm24"
LARGO/ROLLO366 M1,200'
CALIBRE44 GSM30 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1244 Cortadora de Papel Horizontal - 24", Navaja Serrada
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-194 Cortadora de Papel Horizontal - 24"
  • H-365 Cortadora de Papel Vertical - 27"
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7257 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 24"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:39:00 PM; USWEB29