3M 471 Cinta de Vinil - 4" x 36 yardas

Cinta para todo uso codifica por color, enmascara, sella, empalma y marca zonas peligrosas o de acceso restringido.
  • Se amolda a superficies curvadas e irregulares.
  • Mantiene su color aun con fuerte abrasión.
  • Soporta temperaturas desde 4°C a 77°C (40°F a 170°F).
  • Adhesivo de goma extrafuerte. Remoción libre de residuos.
14 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
Cumple con Colores de Seguridad OSHA
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 6 12 24+
S-15916 4" x 36 yardas Amarillo 5.2 8 $2,288 $2,266 $2,244 $2,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,962.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 29°C (60° - 85°F)
USO: 
  • No se recomienda para uso en exteriores. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO10 cm x 33 M4" x 36 yardas
GROSOR132 Micras5.2 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:43:53 PM; USWEB12