3M 5490 Cinta de PTFE - 2" x 36 yardas

Resistente, elástica y lisa. Enmascara y refuerza rodillos y cintas.
  • No se enrosca; queda plana.
  • Excelente resistencia a químicos.
  • Soporta temperaturas de -54°C a 204°C (-65°F a 400°F).
  • Respaldo de película de PTFE gris con adhesivo de silicón.
22 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-15929 2" x 36 yardas 3.7 6 $9,658 $9,240 $8,954  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,203.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL: 
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Máxima: 82 °C (400 °F)
    • Pueden liberarse pequeñas cantidades de vapores peligrosos.
    • La inhalación de estos vapores puede ser dañina o causar irritación del tracto respiratorio.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 33 M2" x 36 yardas
GROSOR94 Micras3.7 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:26:51 PM; USWEB12