3M 9472LE Rollos Manuales de Cinta Adhesiva de Transferencia - 4" x 60 yardas

PARA SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA

Pegue placas de identificación, etiquetas, secciones de molduras y carátulas de plástico.
  • Rollos de aplicación manual – no requieren despachador.
  • Excelente para unir superficies con pulvirrevestido o ligeramente grasosas y plásticos difíciles de adherir.
  • Soporta temperaturas de hasta 149°C (300°F).
  • El respaldo kraft recubierto de poli de 58 lbs. resiste la humedad. Ideal para cortes de acero troquelado.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 6 8 24 36+
S-15940 4" x 60 yardas 5.2 3" 8 $5,786 $5,676 $5,544 $5,412 $5,258 $5,126  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,423.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de envío.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 300 °F
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 200 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO10 cm x 55 M4" x 60 yardas
GROSOR127 Micras5.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:20:22 PM; USWEB12