3M 4004 Cinta de Espuma Doble Cara - 14" x 18 yardas, 6 mm x 16 M

GROSOR DE 1/4"

Para superficies ásperas o irregulares. Instale espejos en las paredes.
  • La espuma más gruesa y resistente que vendemos.
  • Uso pesado. Uso en interiores.
  • Soporta temperaturas hasta de 104°C (220°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Espuma blancuzca de uretano con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 9 18+
S-15949 1/4" x 18 yardas 1/4" 36 $1,848 $1,694 $1,540  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,287.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 14 1/2"
GROSOR:
  • Respaldo: 3 mil
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (380 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (220 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo: Permanente
USO:
  • La espuma de uretano puede amarillarse por la exposición a la luz pero no afecta el desempeño.
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 16 M1/4" x 18 yardas
GROSOR6 mm1/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:37:25 PM; USWEB12