3M 27 Cinta Aislante de Fibra de Vidrio - 34" x 66'

No se encoge, pudre o quema. Recomendada para hornos, conductores de motor e interruptores.
  • Empalme y aísle cables hasta de 600V.
  • Soporta temperaturas de -40ºC a 130°C (-40ºF a 266°F).
  • Tela de vidrio tejido blanco con adhesivo de silicón termoendurecible sensible a la presión.
Reconocido por UL
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 6 12+
S-16007 Blanco 3/4" x 66 pies 7.0 50 $748 $726 $704  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,603.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Núcleo: 1"
  • Diámetro del Rollo: 3 1/8"
VIDA ÚTIL:
  • 5 años a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 32 ° - 302 °F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 20 M3/4" x 66 pies
GROSOR178 MicrasGrosor 7.0 Mil
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:35:49 PM; USWEB12