3M 8981 Cinta de Filamento Industrial - 34" x 60 yardas

Protección garantizada para sus envíos cruciales.
  • Adhesión rápida y resistente incluso a cajas de alto contenido reciclado.
  • Resistente a la abrasión, humedad y desgaste.
  • Dorso de polipropileno transparente reforzado con filamentos de hilo de vidrio. Adhesivo de goma sintética.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
380 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-16015 3/4" x 60 yardas 6.6 48 $467.50 $453.20 $435.60 $424.60 $410.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,507.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 3/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación  (Mínimo): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 55 M3/4" x 60 yardas
GROSOR168 Micras6.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:36:27 PM; USWEB12