3M 336 Cinta de Poliéster para Protección - 3" x 144 yardas

Protege placas de identificación, paneles de instrumentos y acero inoxidable durante el proceso de fabricación.
  • Adhesivo de baja adherencia y fácil liberación.
  • Protege de vapores y salpicaduras durante el proceso de platinado de tableros de circuito.
  • Soporta temperaturas de -51°C a 66°C (-60°F a 150°F).
  • Respaldo de película de poliéster transparente con adhesivo de goma.
25 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16048 3" x 144 yardas 1.5 3 4 $6,314 $6,050 $5,830  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,324.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
TEMPERATURA:
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Hasta 30 Minutos): Hasta 121 °C (250 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 132 M3" x 144 yardas
GROSOR38 Micras1.5 mil
PESO/CAJA1.8 kg4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:23:44 PM; USWEB12