3M 480 Cinta de Polietileno - 2" x 36 yardas

Parche y repare rollos de polietileno.
  • Cinta transparente e invisible.
  • Extremadamente adaptable. Selle superficies lisas o irregulares.
  • Soporta temperaturas de -29°C a 77°C (-20°F a 170°F).
  • Respaldo de polietileno con adhesivo acrílico.
12 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6 12+
S-16051 2" x 36 yardas 5.1 24 $2,178 $2,134 $2,090  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,052.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
MATERIAL:
  • Núcleo: Plástico
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.3"
GROSOR:
  • Reverso: 4 mil
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 38 °C (60° - 80 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 33 M2" x 36 yardas
GROSOR130 Micras5.1 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:25:22 PM; USWEB12