3M 8959 Cinta Bidireccional - 3" x 55 yardas

Selle envíos valiosos, extrapesados o transoceánicos.
  • Agrupe y unifique cajas y tarimas.
  • Prácticamente irrompible. Excelente resistencia a humedad y UV.
  • Altamente resistente a roturas y rasgaduras – los filamentos de vidrio corren horizontal y verticalmente.
  • Dorso de polipropileno transparente reforzado con filamentos bidireccionales de vidrio. Adhesivo sintético de goma.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline.
150 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6 18+
S-16074 3" x 55 yardas 5.7 12 $1,672 $1,584 $1,518  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,879.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • También funciona con H-465 Uline Despachador de Uso Pesado para Cinta Adhesiva.
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 13/16"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 50 M3" x 55 yardas
GROSOR145 Micras5.7 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:36:55 PM; USWEB12