3M 5451 Cinta de PTFE de Fibra de Vidrio - 1" x 36 yardas

Cinta para superficies de selladoras de calor. Alta temperatura, baja fricción.
  • Resistente a químicos, perforaciones y rasgaduras.
  • Soporta temperaturas de -73°C a 204°C (-100°F a 400°F).
  • Respaldo de tela de vidrio café impregnado con PTFE. Adhesivo de silicón.
100 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16096 1" x 36 yardas 5.6 9 $6,204 $6,006 $5,808  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,196.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6.4" 
GROSOR:
  • Reverso: 3.2 mil
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 33 M1" x 36 yardas
GROSOR142 Micras5.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:31:15 PM; USWEB12