3M 8403 Cinta de Poliéster - 1" x 72 yardas, Verde

Enmascarado de uso pesado para limpieza con arena a presión y fabricación industrial.
  • Una y empalme papeles y películas recubiertas de silicón.
  • Remoción limpia, permanece flexible después de 3 horas a 177°C (350°F).
  • Resistente a la abrasión y los químicos.
  • Soporta temperaturas de -51ºC a 218°C (-60ºF a 425°F).
  • Respaldo de película de poliéster verde con adhesivo de silicón.
41 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 6+
S-16103 1" x 72 yardas 2.4 36 13 $1,892 $1,870 $1,804  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,389.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.3"
GROSOR:
  • Reverso: 1.4 mil
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
GROSOR61 MicrasGrosor 2.4 Mil
PESO/CAJA6 kg13 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:25:58 PM; USWEB12