3M 4492 Cinta de Espuma Doble Cara - 34" x 72 yardas, Negra

Fije placas, letreros, ganchos de plástico y exhibidores de ventas.
  • Se amolda a superficies desiguales e irregulares.
  • Resiste temperaturas hasta de 82°C (180°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Uso en interiores y exteriores.
  • Espuma de polietileno con adhesivo acrílico extrafuerte y respaldo de papel kraft recubierto de polietileno.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 12 24+
S-16150BL 3/4" x 72 yardas 1/32" 12 $1,276 $1,232 $1,188  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,960.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 180 °F
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 158 °F
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 60 lbs/pulgada
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 66 M3/4" x 72 yardas
GROSOR1 mm1/32"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:38:57 PM; USWEB12