3M 4951 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 12" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Aplique en temperaturas hasta de 0°C (32°F).
  • Pegue paneles de aluminio a los armazones de edificios y tráileres.
  • Rango de temperatura es -40°C a 93°C (-40°F a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica blanca con adhesivo acrílico de baja temperatura; respaldo de película de polietileno transparente.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16174 1/2" x 36 yardas 110 lbs. 45 18 $4,796 $4,686 $4,554 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,563.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN76 N/cm cuadrados110 lbs.
GROSOR1,143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:55:43 PM; USWEB12