3M 4032 Cinta de Espuma Doble Cara - 1⁄4" x 72 yardas, 6 mm x 66 M

GROSOR DE 1/32"

Para superficies ásperas o irregulares. Buena para instalar pósters, carteles y pequeñas placas de identificación.
  • Uso ligero. Uso en interiores.
  • Soporta temperaturas hasta de 104°C (220°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Espuma blancuzca de uretano con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 9 18+
S-16208 1/4" x 72 yardas 1/32" 36 $2,112 $2,090 $2,024 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,899.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 11 3/4"
GROSOR:
  • Respaldo: 3 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (380 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (220 °F)
USO:
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
  • La espuma de uretano puede amarillarse por la exposición a la luz pero no afecta el desempeño.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 66 M1/4" x 72 yardas
GROSOR1 mm1/32"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/10/2026 03:27:26 PM; USWEB11