3M 2520 Cinta Aislante de Tela Cambric - 34" x 36 yardas

Aísle barras de autobuses, acometidas y conductores de motor.
  • Empalme y aísle cables hasta de 69,000V.
  • Soporta temperaturas de 0°C a 104°C (32°F a 220°F).
  • Resistente a humedad, abrasión, perforaciones, aceite y solventes.
  • Algodón recubierto de barniz con adhesivo de goma sensible a la presión.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16239 Amarillo 3/4" x 36 yardas 8.0 48 $2,200 $2,156 $2,112  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,552.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
  • Diámetro del Rollo: 3 3/4"
VIDA ÚTIL:
  • 5 años a partir de la fecha de fabricación.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 50 lbs/pulgada
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las normas ASTM-1000, ASTM-374 y ASTM-295.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
GROSOR203 MicrasGrosor 8.0 Mil
PESO/CAJA8 kg18 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:33:28 PM; USWEB12