3M 433 Cinta de Aluminio - 1" x 60 yardas

ALTA TEMPERATURA

Envoltura reflejante para áreas de alto calor como cuartos de calderas, soportes de motor y cobijas de aislamiento.
  • Protege partes y superficies de calor, llamas, polvo, agua y daños químicos.
  • Resiste llamas. Cumple con F.A.R. 25.853(a).
  • Soporta temperaturas de -54°C a 316°C (-65°F a 600°F).
  • Respaldo de papel aluminio con adhesivo de silicón para temperaturas altas.
20 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16244 1" x 60 yardas 3.6 36 $3,938 $3,806 $3,696  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,568.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (0° - 200 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Removibles
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR91 Micras3.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:12:17 PM; USWEB12