Separadores de Gavetas - 4 x 6", Negros, 10 x 15 cm

Separe las gavetas en prácticas secciones.
  • Mantenga partes pequeñas organizadas.
  • Cree hasta 8 secciones.
  • Gavetas para Repisas se venden por separado.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
CANT./
PAQUETE
LBS./
PAQUETE
PRECIO POR PAQUETE (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-16275D 4 x 6" 50 3 $1,177.00 $1,144.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,365.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 3 1/2 x 4 3/8" (Ancho x Alto)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con gavetas de 8" de alto.
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE APLICA A LAS GAVETAS PARA REPISA.
MATERIAL:
  • Polipropileno (Gavetas y Divisores)
TEMPERATURA:
  • 0° - 93°C (32° - 200°F)
ESTILO: 
  • No son estibables.
  • No se pueden montar en pared.
  • No es compatible con el Organizador de Gavetas Estibables. (Sin reborde trasero en las gavetas).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO10 x 15 cm4 x 6"
PESO/PAQUETE1.4 kg3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:34:29 PM; USWEB29