Gavetas de Plástico Transparente para Repisas - 7 x 18 x 4", 18 x 46 x 10 cm

Almacenamiento transparente para rápida identificación.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-16296 7184" 1/216 1/24" 20 12 $105.60 $101.20 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,449.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 6 5/8 x 17 7/8 x 4" (Ancho x Largo x Alto)
  • Frontales (Interiores): 1 7/8" de Alto
  • Ranura Portaetiquetas Integrada: 3 x 3/4"                      
CAPACIDAD:
  • Estática (Quieto en una Repisa): 60 lbs.
  • Dinámica (Mientras se Transporta): 35 lbs.
  • Sostiene hasta 7 separadores.
MATERIAL:
  • Polipropileno (Gavetas y Divisores)
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200° F)
ESTILO: 
  • No se pueden montar en pared.
  • No es compatible con el Organizador de Gavetas Estibables. (Sin reborde trasero en las gavetas).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO x ALTO18 x 46 x 10 cm7 x 18 x 4"
ANCHO x LARGO x ALTO INTERIORES14 x 42 x 10 cm5 1/2 x 16 1/2 x 4"
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-13397D Separadores de Gavetas - 7 x 4", Negros, 18 x 10 cm
  • S-21114 Portaetiquetas e Insertos de Plástico para Gavetas de Repisa - 3 x 3/4", 8 x 2 cm
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:32:09 PM; USWEB29