3M 302 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 2" x 110 yardas, Transparente

ADHESIVO ACRÍLICO

Cinta económica sella paquetes livianos en áreas frías y húmedas.
  • Resiste temperaturas de 0° a 50°C (32° a 120°F).
  • Transparencia cristalina – resiste los rayos UV sin ponerse amarilla.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico.
23 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
36 72 144 288+
S-16345 2" x 110 yardas 1.6 36 19 $67.10 $49.50 por rollo  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,802.14.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: Temperatura ambiente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR41 Micras1.6 mil
PESO/CAJA9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:59:18 PM; USWEB12