3M 5958FR VHB Cinta Doble Cara - 12" x 36 yardas

GROSOR 40 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Retarda las llamas, autoextinguible.
  • Usada en las industrias aeroespacial, marina y ferroviaria para fijar compartimentos superiores, letreros y paneles.
  • Rango de temperatura es -40°C a 93°C (-40°F a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica negra con adhesivo acrílico; respaldo de poliéster rojo.
Cumple con F.A.R. 25.853
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16396 1/2" x 36 yardas 100 bs. 40 18 $2,816 $2,662 $2,486 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9.6" 
GROSOR:
  • Respaldo: 5 mil
vida útil:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena a 21 °C (70 °F) y en humedad relativa del 50%.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 100 lbs/pulgada conforme a ASTM D897
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la FAR 25.853(a) Apéndice F Combustión Vertical 12 segundos, Parte 1(a)(ii)
  • Cumple con el modo de Llama de la ASTM F814, ASTM E662.
  • Cumple con Toxicidad (Draeger Tub ABD0031, AITM 3.0005)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN69 N/cm cuadrados100 lbs.
GROSOR1,016 MicrasGrosor 40 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:51:45 PM; USWEB12