24 x 12 x 36" Bolsas de Polietileno con Fuelle - Grosor 2 Mil

Base adaptable y laterales expansibles se amoldan a la forma de su producto.
  • Película de polietileno 100% virgen de alta claridad.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.

    Alto, Ancho y Profundidad de una Bolsa de Polietileno con Fuelle
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10 20+
S-16577 241236" 200 34 $2,750 $2,618 $2,464 $2,332  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,190.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones exteriores se muestran en la gráfica.
MATERIAL:
  • Baja/ Baja Densidad Lineal
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
  • Libre de cloro
  • Sin PVC
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150° F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
RECICLADO:
  • Reciclable #4
USO:
  • Sellado en la parte de abajo.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se recomienda usar con hielo seco.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No almacene en temperaturas bajo cero.
  • Se recomienda usar de 3 o 4 mil en una máquina para compactar residuos.
  • Resistente al agua, no impermeable. Ver Bolsas Antigoteo.
  • No se usa con aspiradoras. Ver Bolsas para Aspiradora.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con Mil-DTL-117H
  • Cumple con FDA 21 CFR 177.1520
  • No cumple con las ESPECIF. MIL B121, Grado A, Tipo 1.
  • No aprobado para paquetería.
  • Sin aprobación para correo postal.
  • No está aprobado para cuarto limpio.
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
  • Sin OMG, fungicidas ni pesticidas.
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
CALCULADORA: 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA61 x 30 x 91 cm24 x 12 x 36"
PESO/CAJA15 kg34 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/25/2023 02:18:49 PM; USWEB31 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000