3M 854 Cinta de Poliéster - 1" x 72 yardas

Enmascara y protege superficies durante el grabado con químicos y platinado de oro.
  • Resistente a químicos y solventes.
  • Soporta temperaturas de -51°C a 149°C (-60°F a 300°F).
  • Respaldo de película de poliéster color crema con adhesivo de goma.
29 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16605 1" x 72 yardas 2.7 36 $836 $814 $792  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $969.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.2" 
GROSOR:
  • Reverso: 1 mil
  • Adhesivo: 1.7 mil
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación Más Baja: 4 °C (40 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
GROSOR69 Micras2.7 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:24:02 PM; USWEB12