3M 5151 Cinta de PTFE de Fibra de Vidrio - 34" x 36 yardas

Alinee los rodillos de la impresora o los canales de la banda transportadora para una "navegación" suave.
  • Cinta de alta temperatura, baja fricción. Resistente a químicos, perforaciones y rasgaduras.
  • Soporta temperaturas de -73°C a 204°C (-100°F a 400°F).
  • Respaldo de tela de vidrio café impregnado con PTFE. Adhesivo de silicón.
110 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16635 3/4" x 36 yardas 5.3 48 $2,354 $2,310 $2,266  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,730.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
GROSOR:
  • Reverso: 3 mil
VIDA ÚTIL:
  • 2 años a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
GROSOR135 Micras5.3 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:26:29 PM; USWEB12