9 x 12" Bolsas con Cierre - Grosor 6 Mil, 23 x 30 cm

Polietileno de fuerza superior, resistente a perforaciones con cierre de uso pesado para mayor seguridad.
  • Recomendadas para partes de auto y maquinaria, paneles eléctricos, placas de impresión y herramientas.
  • Calidad de conservación, libres de ácido para almacenamiento a largo plazo.
  • Película de polietileno 100% virgen.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-1665 9 x 12" 500 25 $2,486 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,883.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TAMAÑO:
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aproximadamente 7 x 8"
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aproximadamente 10 9/16 x 11"
  • Bolsa de Dos Cuartos de Gal.: Aproximadamente 13 x 15 5/8"
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
  • Libre de cloro
  • Sin PVC
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150 °F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
RECICLADO:
  • Reciclable #4
USO:
  • Sello lateral
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
  • Pueden ponerse en el congelador pero no pueden congelarse rápida o instantáneamente.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se recomienda usar con hielo seco.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No son antigoteo, impermeables ni herméticas. Vea las Bolsas Antigoteo.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:23 x 30 cm9 x 12"
PESO/CAJA11 kg25 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:49:36 PM; USWEB12