Papel Anticorrosión VCI Multimetal - 24" x 200 yardas

Protege metales ferrosos, no ferrosos y combinados, incluyendo hierro, acero, estaño, zinc, aluminio y cobre.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-16686 Rollos Multimetal 24" x 200 yardas $2,464 $2,354 $2,222  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,858.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6 3/4"
CALIBRE:
  • Papel de 35 lbs
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses
CARACTERÍSTICAS:
  • Se aplica recubrimiento anticorrosión VCI en ambos lados del papel.
RECICLADO:
  • Reciclables
APARIENCIA:
  • De marca compartida: Uline y Daubert Cromwell
USO:
  • Use 1 pies cuadrados por cada 1-3 pie cuadrado de superficie de metal.
  • Use por lo menos 1 pies cuadrados por cada pie cúbico de espacio vacío.
  • No es necesario sellarlo alrededor del producto pero el producto debe estar dentro de las 12" de papel anticorrosión VCI.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
TERMINOLOGÍA:
  • VCI:  Inhibidor de Corrosión Volátil
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO61 cm x 183 M24" x 200 yardas
ACCESORIOS:
  • H-1244 Cortadora de Papel Horizontal - 24", Navaja Serrada
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-194 Cortadora de Papel Horizontal - 24"
  • H-365 Cortadora de Papel Vertical - 27"
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7257 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 24"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:51:27 PM; USWEB29