Sobres para Listas de Empaque con Abertura Lateral - Transparentes, 6 12 x 10"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Dimensión de abertura se lista primero.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-1689 1/2 x 10" 6 x 1/2" 1,000 16 $3,036 $2,904 $2,772 $2,596  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,521.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Kraft: 42 lb
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 12 - 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -6 °C (21 °F) y superior 
  • Rendimiento: -30° a 40 °C (-22° a 104 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES17 x 25 cm6 1/2 x 10"
DIMENSIONES INTERIORES15 x 24 cm6 x 9 1/2"
PESO/CAJA7 kg16 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:14:53 AM; USWEB29