6 x 6" Bolsas con Cierre - Grosor 2 Mil, 15 x 15 cm

125 TAMAÑOS EN EXISTENCIA

Mejores precios con estas bolsas de polietileno con cierre de calidad.
  • Cierre de una sola ranura impide el ingreso de mugre y humedad.
  • Película de polietileno virgen cumple con normas FDA y USDA.
  • Combine tamaños para descuentos por volumen.
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10 25+
S-1697 6 x 6" 1,000 8 $770 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $893.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • El largo que figura en la gráfica se encuentra debajo del cierre.
TAMAÑO:
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aproximadamente 7 x 8"
  • Bolsa de Un Galón: Aproximadamente 10 9/16 x 11"
  • Bolsa de Dos Galones: Aproximadamente 13 x 15 5/8"
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #4
  • Libre de látex
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150 °F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
USO:
  • Sello lateral
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
  • Pueden ponerse en el congelador pero no pueden congelarse rápida o instantáneamente.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se pueden utilizar para cocinar o en un horno de microondas.
  • No son antigoteo, impermeables ni herméticas. Vea las Bolsas Antigoteo.
ESPECIFICACIONES: 
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR ANCHO x LARGO15 x 15 cm6 x 6"
PESO/CAJA3.6 kg.8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/18/2026 12:09:48 PM; USWEB31